Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050453
Cod. Produttore
1050453
Cod. EAN
8032887000103

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 150 ZS
Il prodotto SX1050453, denominato S5 Cop. curva sal.90' B 100 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in ambito industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una forma compatta e resistente, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per garantire un'eccellente protezione contro inquinamento e agenti atmosferici, grazie a un grado di protezione IP elevato. La sua configurazione permette una facile connessione di cavi di diverse sezioni, assicurando sicurezza e stabilità nel collegamento elettrico. La compatibilità con sistemi di protezione e controllo lo rende adatto per impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Ideale per installazioni che necessitano di curve saldate a 90 gradi, questo componente si integra facilmente in sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a ottimizzare la gestione dei cablaggi e migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.90' B 100 ZS