Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050405
Cod. Produttore
1050405
Cod. EAN
8032887000271

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 300 ZS
Il prodotto SX1050405, denominato S5 Cop. curva sal.45' B 200 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali permette un funzionamento duraturo, ideale per ambienti industriali e civili. La forma curva e le dimensioni ottimali facilitano il montaggio e la connessione con altri elementi del sistema elettrico. La finitura e la protezione superficiale assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali. Questo componente è compatibile con diverse tensioni di alimentazione e si adatta a configurazioni di cablaggio standard, offrendo versatilità e facilità di integrazione. La sua progettazione rispetta gli standard di sicurezza e qualità richiesti dalle normative internazionali, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di ogni livello.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.45' B 200 ZS