Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050055
Cod. Produttore
1050055
Cod. EAN
8032887001261

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 ZS
Il prodotto SX1050055 è un condotto curvo a 90 gradi con diametro B 200 ZS, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi e una distribuzione sicura dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e resistenza nel tempo, questo condotto si distingue per la sua forma curva che facilita l'installazione in spazi ristretti o percorsi complessi. La sua struttura robusta assicura protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo elevato il livello di sicurezza dell'impianto elettrico. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, offrendo un aspetto professionale e ordinato. La conformità alle normative di protezione IP e NEMA garantisce performance ottimali anche in ambienti ostili o soggetti a polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo condotto curvo rappresenta una soluzione versatile e durevole per sistemi di distribuzione elettrica avanzati.

larghezza

350 mm

lunghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 ZS