Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050054
Cod. Produttore
1050054
Cod. EAN
8032887001254

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 ZS
Il prodotto SX1050054 è un raccordo curvo a 90 gradi con diametro di 150 millimetri, progettato per applicazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nelle installazioni. La sua forma curva permette un collegamento efficiente tra conduttori, facilitando la gestione degli impianti e ottimizzando gli spazi di installazione. La finitura e le caratteristiche di protezione superficiale assicurano resistenza agli agenti ambientali e una lunga durata nel tempo. Ideale per configurazioni di distribuzione elettrica, questo raccordo si integra facilmente con altri componenti di alta qualità, contribuendo a creare sistemi sicuri e performanti. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA offre un livello elevato di sicurezza e protezione, rendendolo adatto a diverse condizioni di utilizzo. La sua struttura robusta e il design preciso lo rendono una soluzione efficace per connessioni affidabili e sicure in ambienti elettrici complessi.

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 90' B 150 ZS