Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050006
Cod. Produttore
1050006
Cod. EAN
8032887001186

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 400 ZS
Il prodotto SX1050006, denominato S5 Cop.curva pia 45' B 300 ZS, rappresenta una componente elettrica progettata per applicazioni di cablaggio e connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua forma curva di 45 gradi permette un'installazione ottimale in spazi ristretti o in configurazioni che richiedono raccordi angolari precisi. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata resistenza a polvere, umidità e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. La robustezza del materiale e l'esecuzione accurata del collegamento elettrico garantiscono un funzionamento stabile e duraturo. La progettazione attenta ai dettagli di isolamento e protezione superficiale contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la precisione delle dimensioni, assicurando un assemblaggio semplice e sicuro in ogni sistema di distribuzione elettrica.

larghezza

357 mm

lunghezza

352 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 ZS