Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050005
Cod. Produttore
1050005
Cod. EAN
8032887001179

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 ZS
Il prodotto SX1050005 è un conduttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nel cablaggio di sistemi di alimentazione e distribuzione elettrica. La sua struttura robusta e il colore distintivo facilitano l'identificazione e l'installazione. Ideale per ambienti industriali e impianti civili, questo conduttore assicura una conduzione efficiente e stabile delle energie elettriche. La compatibilità con vari sistemi di connessione e il grado di protezione IP elevato assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni avverse. La sua versatilità e conformità agli standard di settore lo rendono una scelta affidabile per interventi di cablaggio e installazione elettrica di precisione.

larghezza

257 mm

lunghezza

281 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 45' B 200 ZS