Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
SX1061404
Cod. Produttore
1061404
Cod. EAN
8032887046330

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc.IP40 m3- 400x100 ZS
S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro con coperchio incernierato. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 400 mm, altezza 100 mm. Ai corpi degli elementi rettilinei vengono assemblati i coperchi per mezzo di n. 2 cerniere; una di queste contiene una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale, di sezione 1,9 mmq. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40. Grado di protezione IP44 con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Can.inc.IP40 m3- 300x100 ZS