Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD4T00123
Cod. Produttore
80SD4T00123
Cod. EAN
8033959746547

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas gpl 4-20 mA, IP55, linea GAS

Documentazione tecnica

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 140mA@12Vcc; grado di protezione IP55

profondità

65 mm

larghezza

106 mm

altezza

170 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva altri tipi di gas

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

S2096GP RIVELATORE GAS GPL IP55