Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

Cod. Rexel
SX1671056
Cod. Produttore
1671056
Cod. EAN
8032887059934

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 600x105 IX
La passerella filo SX1671056 è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 500x105 mm, questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La passerella è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. La sua struttura permette un facile montaggio e una perfetta integrazione in vari contesti, rendendola adatta a diversi tipi di impianti elettrici. La finitura curata e il design pratico la rendono un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni efficienti e affidabili per la loro attività elettrica.

altezza

105 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S2 Passerella filo 500x105 IX