Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611002
Cod. Produttore
1611002
Cod. EAN
8032887058715

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x55 ZE
Il prodotto SX1611002 è una passerella filo di dimensioni 150x55 ZE, progettata per garantire un'organizzazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura rigida permette un'installazione semplice e stabile, adattandosi alle esigenze di impianti elettrici di vario tipo. La passerella è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione efficace per il supporto e il passaggio dei fili, contribuendo alla sicurezza e alla gestione ottimale degli impianti elettrici. La superficie è trattata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le dimensioni precise facilitano l'integrazione in vari contesti di installazione. Un elemento essenziale per garantire un cablaggio ordinato e sicuro, questa passerella filo si distingue per affidabilità e qualità costruttiva.

altezza

55 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

S2 Passerella filo 150x55 ZE