Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641034
Cod. Produttore
1641034
Cod. EAN
8032887059415

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 400x75 ZF
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 400 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.

altezza

75 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S2 Passer.filo 300x75 ZF