Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPKG2408-0-C
Cod. Produttore
PKG2408-0-C
Cod. EAN
5414363106944

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PKG 3:1 D24.0 BARRA 0,6M BK

Documentazione tecnica

Scopri il TBPKG2408-0-C, un prodotto della famiglia SHRINK-KON, realizzato in materiale di alta qualità. Questo articolo è progettato per garantire performance eccellenti, con una lunghezza di 0,6 metri e un diametro di 24.0 mm. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, il TBPKG2408-0-C è perfetto per chi cerca soluzioni di isolamento di livello superiore.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

0.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

2.4 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro interno prima della retrazione

24 mm

Produttore

ABB

S-KON 3 1 24MM POL.AD.NERO 5 BARRE