Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPKG1204-0-D
Cod. Produttore
PKG1204-0-D
Cod. EAN
5414363127581

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PKG 3:1 D12.0 BOX 2,5M BK

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PKG, realizzata in poliolefina reticolata con adesivo, grado di protezione IP65, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 12.0mm, confezionata in scatola, lunghezza 2.5m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

2.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

1.7 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro interno prima della retrazione

12 mm

Produttore

ABB

S-KON 3 1 12MM POL.AD.NERO 2.5 M