Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB375-4
Cod. Produttore
HSB375-4
Cod. EAN
5414363104285

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M YE

Documentazione tecnica

Scopri il TBHSB375-4, un prodotto della famiglia SHRINK-KON, progettato per soddisfare le esigenze di isolamento elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo nastro termoretraibile di 6,5 metri è disponibile in un vivace colore giallo. Con un diametro di 9,5 mm, offre una protezione efficace e duratura per le tue applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diversi utilizzi, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

giallo

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

4.7 mm

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 9.5MM SCATOLA DA 6.5M PO