Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG1000-2-A
Cod. Produttore
PLG1000-2-A
Cod. EAN
5414363107057

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 BARRA 1,22M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 25.4MM BARRE 1.22M POL.R