Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB750-6
Cod. Produttore
HSB750-6
Cod. EAN
5414363104551

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M BU

Documentazione tecnica

Il TBHSB750-6 è un prodotto versatile della famiglia SHRINK-KON, progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni di riduzione. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo presenta una lunghezza di 5 metri e un colore blu accattivante. Ideale per garantire una protezione sicura e duratura, il TBHSB750-6 è perfetto per l'uso in ambienti elettrici. Scegli questo prodotto per le tue necessità di isolamento e protezione.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

blu

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 19.1MM SCATOLA DA 5M POL