Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB500-2
Cod. Produttore
HSB500-2
Cod. EAN
5414363104391

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 12.7mm, lunghezza 6m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 12.7MM SCATOLA DA 6M POL