Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB63
Cod. Produttore
HSB63
Cod. EAN
5414363104452

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D1,6 BOX 12M BK

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 1.6mm, lunghezza 12m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

12 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.4 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

0.8 mm

diametro interno prima della retrazione

1.6 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 1.6MM SCATOLA DA 12M POL