Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB8904048
Cod. Produttore
8904048
Cod. EAN
8000000037442

Informazioni di prodotto

Rele elettromeccanico di ricambio RX-114-524C 24Vac 1.scambio 12A
RX-114-524C Rele elettromeccanico di ricambio RX-114-524C 24Vac 1.scambio 12A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

RX-114-524C RE SC 24AC 1SC 12A