Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRUBBERJOINT4
Cod. Produttore
RUBBERJOINT4
Cod. EAN
8050040860920

Informazioni di prodotto

RUBBER JOINT 4 - Giunto/Muffola con gomma per colata.

Documentazione tecnica

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 160x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-4

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

RUBBER JOINT 4