Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4948166
Cod. Produttore
4948166
Cod. EAN
0095969862882

Informazioni di prodotto

Fluke RSE300 9Hz Termocamera fissa, 320x240, 1200°C, 1.85mRad, fuoco manuale, Wifi, no display

peso

1

assorbimento di potenza

24

zoom digitale

16

temperatura ambiente

-10

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

precisione di misura relativa

2

WiFi-Compatible

grado di protezione (IP)

IP67

con treppiede

tensione d’entrata per DC

12

campo di misura della temperatura

-10

Produttore

RSE300 9HZ TERMOCAMERA FISSA 320X24