Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07268499
Cod. Produttore
07268499
Cod. EAN
8718696072684

Informazioni di prodotto

36 ° - 840 bianco neutro - Power supply unit regulating - Classe di isolamento II - Bianco WH - Colore: Bianco WH

Documentazione tecnica

ClearAccent è una gamma base di spot a incasso progettata per sostituire gli apparecchi con lampade alogene. Il prezzo interessante e il buon rapporto lumen per watt consentono ai clienti di effettuare in modo semplice il passaggio alla tecnologia LED. Il design compatto dell'apparecchio, con il driver incorporato, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Le dimensioni del foro di fissaggio corrispondono a quelle del vecchio standard alogeno di 68 mm, rendendo possibile il processo di sostituzione. Grazie ai connettori a vite, l'installazione è semplice e sicura.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio con morsetto

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

riflettore

ultra brillante

larghezza di montaggio

68

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

75 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

500 lm

lunghezza di montaggio

70

altezza/profondità di inserimento

70

diametro di montaggio

68

larghezza

75 mm

tensione nominale

220 V

diametro esterno

75 mm

altezza/profondità

52 mm

intensità luminosa

1725

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH