Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1169261001
Cod. Produttore
1169261001
Cod. EAN
4032248103928

Informazioni di prodotto

RS D8-I 4...20MA

Documentazione tecnica

-

altezza

72 mm

larghezza

35 mm

forma dell'apparecchio

apparecchio da incasso

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

SERIE_RS

Produttore

RS D8-I 4...20MA