Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165861001
Cod. Produttore
1165861001
Cod. EAN
4032248272372

Informazioni di prodotto

RS D8-I 0...20MA

Documentazione tecnica

-

altezza

72 mm

larghezza

35 mm

forma dell'apparecchio

apparecchio da incasso

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

SERIE_RS

Produttore

RS D8-I 0...20MA