Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1182060000
Cod. Produttore
1182060000
Cod. EAN
4008190181130

Informazioni di prodotto

RS 32 24VDC LD LPA 2U

Documentazione tecnica

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

2

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SERIE_RS

Produttore

RS 32 24VDC LD LPA 2U