Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1181511001
Cod. Produttore
1181511001
Cod. EAN
4032248046126

Informazioni di prodotto

RS 30 24VDC LD LP 1U

Documentazione tecnica

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

21.6 V 26.4 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

larghezza

16 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SERIE_RS

Produttore

RS 30 24VDC LD LP 1U