Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
analogico
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
tipo di montaggio
montaggio frontale
altezza
96 mm
indicatore di corsa
larghezza piastra frontale
54 mm
tensione d’ingresso
24 V
numero di caratteri
2
settore di conteggio
99999.99 h
altezza piastra frontale
gamma di frequenza della tensione d’ingresso
50 Hz
profondità di incasso
42 mm
larghezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te