Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANRA1
Cod. Produttore
ANRA1
Cod. EAN
8032826000485

Informazioni di prodotto

RQ96O CONTAORE 100-115V 50Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 100÷115V 50 Hz

esecuzione

analogico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

montaggio frontale

altezza

96 mm

indicatore di corsa

larghezza piastra frontale

54 mm

tensione d’ingresso

100 V

numero di caratteri

2

settore di conteggio

99999.99 h

altezza piastra frontale

54 mm

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

profondità di incasso

42 mm

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96O CONTAORE 100-115V 50HZ