Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN364C1502
Cod. Produttore
AN364C1502
Cod. EAN
8032826014208

Informazioni di prodotto

RQ96M VOLT CC 96x96 DIR 150V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷150V - Scala: 0÷Un

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

altezza

96 mm

classe di precisione

1.5

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 150V