Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN332A1001
Cod. Produttore
AN332A1001
Cod. EAN
8032826012457

Informazioni di prodotto

RQ96M AMP CC 96x96 1mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0÷1 mA - Scala: zero laterale valore a richiesta

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

DC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

0.001 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96M AMP CC 96X96 1MA