Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3714
Cod. Produttore
AN3714
Cod. EAN
8032826014444

Informazioni di prodotto

RQ96FI FREQ 96x96 45-55Hz 400/415V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 400÷415V - Scala: 45÷55 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

96 mm

tensione nominale

400 V

profondità

69 mm

soglia di intervento per frequenza

45 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

larghezza

96 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RQ96FI FREQ 96X96 45-55HZ 400/415V