Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN35P11111
Cod. Produttore
AN35P11111
Cod. EAN
8032826073816

Informazioni di prodotto

RQ96E VOLT CA 96x96 TV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TV - Tensione: valore a richiesta - Scala: valore a richiesta

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

AC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96E VOLT CA 96X96 TV