Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN32D5B150
Cod. Produttore
AN32D5B150
Cod. EAN
8032826071768

Informazioni di prodotto

RQ96E AMP CA 96x96 DIR 15A 5In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 15A - Scala: ristretta al fondo 5In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

96 mm

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

15 A

cursore

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 15A 5IN