Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN32D1C100
Cod. Produttore
AN32D1C100
Cod. EAN
8032826009075

Informazioni di prodotto

RQ96E AMP CA 96x96 DIR 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 100A - Scala: 0÷In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A