Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3251B300
Cod. Produttore
AN3251B300
Cod. EAN
8032826010620

Informazioni di prodotto

RQ96E AMP CA 96x96 30/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/5A - Scala: 0÷In

larghezza

96 mm

potenza dissipata

1.1 W

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

30 A

classe di precisione

1.5

altezza

96 mm

sistema di misura

ferro dolce

esecuzione

incasso

tipo di tensione

AC

collegamento del convertitore

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 30/5A