Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN32110000
Cod. Produttore
AN32110000
Cod. EAN
8032826009723

Informazioni di prodotto

RQ96E AMP CA 96x96 /1A NO SCALA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1A - Scala: 0÷In (senza scala)

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

1 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 /1A NO SCALA