Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3251D125
Cod. Produttore
AN3251D125
Cod. EAN
8032826011139

Informazioni di prodotto

RQ96E AMP CA 96x96 1250/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1250/5A - Scala: 0÷In

potenza dissipata

1.1 W

altezza

96 mm

larghezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

1250 A

sistema di misura

ferro dolce

esecuzione

incasso

tipo di tensione

AC

collegamento del convertitore

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 1250/5A