Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN264B3002
Cod. Produttore
AN264B3002
Cod. EAN
8032826008498

Informazioni di prodotto

RQ72M VOLT CC 72x72 DIR 30V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷30V - Scala: 0÷Un

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

altezza

75 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 30V