Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN262B6001
Cod. Produttore
AN262B6001
Cod. EAN
8032826008320

Informazioni di prodotto

RQ72M VOLT CC 72x72 60mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷60 mV - Scala: zero laterale valore a richiesta

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72M VOLT CC 72X72 60MV