Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2711
Cod. Produttore
AN2711
Cod. EAN
8032826008719

Informazioni di prodotto

RQ72FI FREQ 72x72 45-55Hz 100V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 100V - Scala: 45÷55 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

72 mm

tensione nominale

100 V

profondità

69 mm

soglia di intervento per frequenza

45 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 100V