Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN25P11111
Cod. Produttore
AN25P11111
Cod. EAN
8032826066078

Informazioni di prodotto

RQ72E VOLT CA 72x72 TV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TV - Tensione: valore a richiesta - Scala: valore a richiesta

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

AC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72E VOLT CA 72X72 TV