Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN25DDC400
Cod. Produttore
AN25DDC400
Cod. EAN
8032826007521

Informazioni di prodotto

RQ72E VOLT CA 72x72 DIR 400V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400V - Scala: 0÷Un

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

altezza

75 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 400V