Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN22D2B600
Cod. Produttore
AN22D2B600
Cod. EAN
8032826003813

Informazioni di prodotto

RQ72E AMP CA 72x72 DIR 60A 2In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 60A - Scala: ristretta al fondo 2In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

60 A

cursore

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 60A 2IN