Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2212B800
Cod. Produttore
AN2212B800
Cod. EAN
8032826004513

Informazioni di prodotto

RQ72E AMP CA 72x72 80/1A 2In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 80/1A - Scala: ristretta al fondo 2In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

80 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 80/1A 2IN