Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2251B300
Cod. Produttore
AN2251B300
Cod. EAN
8032826005367

Informazioni di prodotto

RQ72E AMP CA 72x72 30/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/5A - Scala: 0÷In

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

30 A

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

larghezza

72 mm

potenza dissipata

1.1 W

sistema di misura

ferro dolce

esecuzione

incasso

tipo di tensione

AC

collegamento del convertitore

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 30/5A