Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2255C100
Cod. Produttore
AN2255C100
Cod. EAN
8032826006876

Informazioni di prodotto

RQ72E AMP CA 72x72 100/5A 5In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/5A - Scala: ristretta al fondo 5In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

72 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 100/5A 5IN