Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANPA8
Cod. Produttore
ANPA8
Cod. EAN
8032826051494

Informazioni di prodotto

RQ48O CONTAORE 10-80Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 10÷80 Vdc

esecuzione

analogico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

montaggio frontale

altezza

46 mm

indicatore di corsa

larghezza piastra frontale

54 mm

tensione d’ingresso

10 V

numero di caratteri

2

settore di conteggio

999999.9 h

altezza piastra frontale

54 mm

profondità di incasso

42 mm

larghezza

46 mm

Produttore

RQ48O CONTAORE 10-80VCC