Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN15DDB250
Cod. Produttore
AN15DDB250
Cod. EAN
8032826060083

Informazioni di prodotto

RQ48E VOLT CA 48x48 DIR 25V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 25V - Scala: 0÷Un

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

AC

altezza

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

larghezza

48 mm

Produttore

RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 25V