Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN12D1B500
Cod. Produttore
AN12D1B500
Cod. EAN
8032826057298

Informazioni di prodotto

RQ48E AMP CA 48x48 DIR 50A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 50A - Scala: 0÷In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

48 mm

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

50 A

cursore

larghezza

48 mm

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 DIR 50A