Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN12D1A100
Cod. Produttore
AN12D1A100
Cod. EAN
8032826000676

Informazioni di prodotto

RQ48E AMP CA 48x48 DIR 1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 1A - Scala: 0÷In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

48 mm

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

1 A

cursore

larghezza

48 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 DIR 1A